- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 35mm スペーサーのおすすめ人気ランキング
35mm スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新720件の「35mm スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径35mm」、「シャフトスペーサー」、「機械部品 カラー」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
材質(本体)
SUS303
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
スペーサーのみ別売りもしております。
対応扉厚以下の場合にご使用ください。
スペーサーは重ねて使用することもできます。
材質
ABS(チョコ色)
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
35
適合本体
プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
1個
¥58
税込¥64
10日以内出荷
材質
ポリアセタール
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
材質
鋼材SUM22L
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
35
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
両メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
35
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B(mm)
35
寸法A(mm)
5
寸法C(mm)
8.4
エスコ品番
EA949RL-32
材質
スチール(S45C)
厚さ(mm)
5
硬度
HRC39~45
外径(Φmm)
35
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理