3M サンディングブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「3M サンディングブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングブロック」、「3M サンディング」、「手研ぎホルダー」などの商品も取り扱っております。
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
寸法(mm) 64×140 形状 64m幅用ホルダー トラスコ品番 125-7684
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。
寸法(mm) 64×111 形状 64mm用ホルダー トラスコ品番 835-9044
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状 64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容 大1、小1 寸法(mm) 60×80×20(大)/60×20×20(小) 危険物の類別 非危険物
1セット
329 税込362
当日出荷

武蔵ホルトサンドブロック
研磨ブロックの4面にサンドペーパーがセットされておりこれ一つで塗装前の下地作りからコンパウンド作業前の下地作りまで可能。 カラータッチなどの小スペースの補修に最適な研磨ツール。
危険物の類別 非危険物
1個
739 税込813
当日出荷

曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
用途サンディングブロック 寸法(mm) 200×70×90 質量(kg) 0.3 径(Φmm) 20(集塵ホース取付アダプター) 危険物の類別 非危険物
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊コーティング技術により、優れた研磨持続性と切削性を実現! 切れがよく、耐久性がよい。 目詰まり・カラミが発生しにくい。
種別 のり付 寸法(mm) 95×180
1ロール(200枚)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度 400 トラスコ品番 829-1904 材質 砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm) 3100 幅(mm) 64 質量(g) 42 2018年トラスコ掲載ページ 5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材 木工製品 幅(mm) 62 高さ(mm) 75 奥行(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし 適合材 金属、木工等
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー 取付面(mm) (研磨材)75×240 トラスコ品番 813-4399 材質 (取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂 質量(g) 278 本体質量(g) 278
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
グレー 寸法(mm) 82×118 トラスコ品番 819-2251 アズワン品番 2-7694-11
1個
999 税込1,099
当日出荷

作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。 本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。 研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。 粒度 付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 幅(mm) 68 材質(本体) ゴム製
1個
599 税込659
当日出荷

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材 S(シリコンカーバイト) 仕様 のり付 形状 ロールタイプ 適合ツール オービタルサンダー 適合材 木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨 寸法(mm) 100×70×26 砥材 アルミナ 材質(本体) 高密度スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。 粒度 #120 幅×全長(mm×m) 64×1.8
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用 寸法(mm) 69×127 適合 ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760) 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm) 95×68×30 危険物の類別 非危険物
1個
529 税込582
当日出荷

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度 320 トラスコ品番 829-1903 材質 砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm) 2900 幅(mm) 64 質量(g) 40 2018年トラスコ掲載ページ 5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

手のひらサイズ 両面使える 平面・凹面に
用途木材の加工・金属磨き・塗装前の表面研磨に ペーパー寸法(mm) 約230×70(4ツ切)
1本
489 税込538
当日出荷