- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 3M セーフティ・ウォーク すべり止めテープのおすすめ人気ランキング
3M セーフティ・ウォーク すべり止めテープのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新96件の「3M セーフティ・ウォーク すべり止めテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3M セーフティ・ウォーク」、「タラップ 滑り止め」、「トラック滑り止め」などの商品も取り扱っております。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
380
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
300
テープ長さ(mm)
610
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
主な用途
滑り止め用
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.6
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
300(縦)
特性
耐水性
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
砥粒種類
鉱物粒子
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/10mm)
115
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプ
ロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(裏)
裏紙:ライナー紙
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上
関連資料
使用方法
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
約1
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
材質(表面)
鉱物粒子
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプ
ロールタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(裏)
裏紙:ライナー紙
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤
アクリル系
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)。裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用
用途階段・スロープ等の滑りやすいところに
トラスコ品番
108-5079
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
140×140
主な用途
滑り止め用
1箱(250枚)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/20mm)
150
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様
切断にはカッターが必要
砥粒
鉱物粒子
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
38.4
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプ
ロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)
-20~60
裏地
ポリエステル
材質(裏)
裏紙:ライナー紙
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上
特性
耐水、耐油
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法
貼付タイプ(粘着シール)
材質
プラスチック
寸法(縦×横)(mm)
250×370
引張強度(N/25mm)
310
粘着力(N/25mm)
18
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
147
特性
耐水、耐油
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)
約1
主な用途
すべり止め