3M フィラメントテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
88件の「3M フィラメントテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ホース テープ」、「ガラスリボン」、「リボンパッキン」などの商品も取り扱っております。
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。 仕様 切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm) 472
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力が強いフィラメントテープです
用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。 伸び(%) 3 主な用途 荷崩れ防止、部品固定・結束、段ボールの補強 引張強度(N/10mm) 302
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。 主な用途 エンド止め、結束
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 厚さ(mm) 0.17 長さ(m) 50 引張強度(N/10mm) 192
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%) 30 タック(ボールNo.) 14 引張強度(N/25mm) 800
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重梱包用のフィラメントテープになります。 被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 長さ(m) 45 伸び(%) 19 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 570 引張強度(N/10mm) 228
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い引張強度を有します。
用途結束、梱包、仮固定用に エスコ品番 EA943PB-36 芯径(mm) 76(3インチ) 主な用途 結束用、梱包用、仮固定用
1個
4,530 税込4,983
8日以内出荷

3M(スリーエム)フィラメントテープ
トラスコ品番 103-8909 幅(mm) 75 長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(12巻)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm) 280
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。
1巻ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm) 4.31 引張強度(N/10mm) 251 UL規格 UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツツミ工業ガラスリボン
グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。 厚さ(mm) 1.6 材質 グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃) -50~260 仕様 【融点】非融解・非燃焼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。 薄くて高い強度を持っています。 鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。
主な用途 結束用 引張強度(N/10mm) 350
1巻
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」。モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!。組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面。初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/s。ワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。
仕様 レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション) 付属品 PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド 寸法(mm) 最大造形:220×220×220 電源(V) AC100-240/200~240、50/60Hz、350W 温度(℃) 最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110 本体寸法(mm) 363×402×448(スプールホルダーを除く) 本体質量(kg) 10.8 基本仕様 エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル) 通信方式 Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ ディスプレイ 4.3インチ ノズル径(Φmm) 0.4(デフォルト)/0.6/0.8 /0.25 対応ソフトウェア スライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm) 0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)