3M フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,265件の「3M フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック レンジフード フィルター」、「給気グリル」、「トラスコ レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm) 250 全幅(mm) 72 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 ろ過精度(μm) 5 ドレン貯留量(cm3) 75 使用流体 空気 設定圧力(MPa) 0.1~0.85 圧力計 圧力計付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状
適合機種 FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類 Rc ドレン排出 手動ドレン オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm) 28×65 材質 (ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃) 60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

わずか0.2~0.3mLのアセトンにより5秒間でフィルターを透明化。耐久性アルミニウムハウジングで汚れにくく保守が容易です。小型で簡単に現場に持ち運びできます。
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ポリプロクリーン・カプセル
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) Φ77×125 構造 不織布デプスフィルター積層型 使用温度(℃) 60℃以下(温水・連続使用の場合) 耐圧(MPa) 常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで 接続 入口・出口1/4”オスNPT 滅菌方法 5% H2O2使用可
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


新コスモス電機可燃性ガス探知器
わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知し、音と光で警報を発します。 照明ランプ搭載で、暗い場所での作業に便利です。 〔検知対象ガス〕水素 アンモニア プロパン ベンゼン アセチレン EO エチレン エタン ブタジエン 他
付属品 レザーケース/ドレンフィルタ/フィルタエレメント/自在型アタッチメント/ダストフィルタ/ハンドストラップ等 寸法(mm) 38×32×135 質量(g) 約190(レザーケースを含む) 電源 単3電池×2本(付属) 応答時間 5秒以内 ガス採気方式 自動吸収式 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡBT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 濃度(ppm) 10(メタン・イソブタン等/検知可能) 漏洩量 3.3×10-6Pa・m3/s(メタン・イソブタン等/検知可能)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
1箱(10枚)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)フィルター STF
流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルター
ろ過精度(μm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm) 23 容量(mL) 40 材質 ほうけい酸ガラス 内径(Φmm) 60 足長(mm) 75 足外径(Φmm) 7
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm) 呼び径Φ100
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格 RL3 適合 6000シリーズ TGK品番 431-87-05-35 ※内容量が違います トラスコ品番 492-2182 質量(g) 18 タイプ 取り替え式 適合マスク 6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%) 99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.9以上 アズワン品番 1-7251-02
1組(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm) Φ100 材質 プラスチック製 質量(kg) 0.45 通過風量(m3/h) 27
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質 (ハウジング)ポリプロピレン(無着色) 寸法(mm) 21.6×29.8 質量(g) 約3 滅菌 オートクレーブ可。121℃、15psiで20分 耐圧(bar) 6.9(100psi) ろ過面積(cm2) 1.3 残液量(μL) エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50 流れ方向 サンプルはインレット側から注入すること
1パック(150個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。 厚さ(μm) 150 JIS規格 JIS P 3801 5種C相当 坪量(g/m2) 80.0±4.0 保留粒子径(μm) 約3 ろ過速度 >70to≦140(s) 灰分含有率(%) ≦0.009
1箱(100枚)
819 税込901
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
材質 ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE) 白色無地 耐熱温度(℃) 130 メンブレン 厚さ150μm 空隙率(%) 85 滅菌方法 高圧蒸気滅菌
1箱(100枚)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×813 適合 EV-S800N 材質 ポリプロピレン 最大流量(L/min) 680 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。 付属品 Oリング:2個 トラスコ品番 100-9376 適合機種 ノズル口径G1/8エアーガン各種 材質 本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン 接続口径 G1/8 全長(mm) 46 使用圧力(MPa) 0.7 ろ過精度(μm) 0.01 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 処理空気流量(m3/min)(ANR) 40
1本
5,998 税込6,598
当日出荷