- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
- 3M 仮固定用テープ 8898のおすすめ人気ランキング
3M 仮固定用テープ 8898のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新90件の「3M 仮固定用テープ 8898」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SLION TAPE」、「剥がれやすいテープ」、「はがしやすい 梱包テープ」などの商品も取り扱っております。
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様
切断にはカッターが必要
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
280
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
50
引張強度(N/10mm)
192
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに
主な用途
仮止め用
引張強度(N/10mm)
70.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/10mm)
28.6
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
47.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)
1.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。
透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。
仕様
切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)
472
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)
-30~120
基材厚さ(mm)
0.025
引張強度(N/25mm)
151
引張強度(N/19mm:参考値)
115
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途
低VOC、粗面
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等
伸度(%)
24
引張強度(kg/10mm)
22.4
基材厚さ(mm)
0.06
展開力(g/10mm)
110
主な用途
固定用、結束用
引張強度(N/10mm)
220
展開力(N/10mm)
1.08
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)
30
タック(ボールNo.)
14
引張強度(N/25mm)
800
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途
梱包用
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)
5
耐熱温度(℃)
150(30分)
引張強度(N/10mm)
29