- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 3M 接着 TCのおすすめ人気ランキング
3M 接着 TCのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新129件の「3M 接着 TC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール接着剤」、「グルーガン プロ」、「ホットメルト グルーガン」などの商品も取り扱っております。
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に
適合
ホットメルト:Q型・TC型
電源(V)
100
消費電力(W)
160
設定温度(℃)
200
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.8/h
関連資料
製品カタログ(5.59MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
色
黄褐色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
仕様
2液混合型
質量(g)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、軟質塩ビ
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
すばやく接着します。
セット内容
約170本入
長さ(mm)
203
質量(kg)
5
径(Φmm)
15
危険物の類別
指定可燃物
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ、3次元形状
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
主な用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。
溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。
あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。
仕様
2液混合型
適合
EPX APP
トラスコ品番
325-6804
色
灰色
質量(g)
79
主成分
アクリル系接着剤
粘度
中粘度
可使時間(分)
3
硬化時間(分)
15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃
付属品
ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番
948-58-15-01
トラスコ品番
367-8555
質量(g)
250(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60)
消費電力(W)
14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
185×42×140
電源コード
2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤
EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
グルーガン用の交換スティックです。
材質
EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
溶解温度(℃)
85±2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
金属や樹脂など、マルチに接着します。
主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ
一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。
組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。
常温保管が可能です。
接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル
仕様
適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ
色
混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青
主成分
アクリル樹脂
可使時間(分)
8~12
立ち上がり強度発現時間
16-20分
引張せん断接着強さ(MPa)
25
硬化時間(時間)
24
粘度(Pa・s)
45
危険等級
Ⅲ
適合ノズル
10:1 ミキシングノズル(45ml用)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色
茶褐色
仕様
入れ目:2.27kg
トラスコ品番
835-8887
質量(g/本)
8.5
適合スプレーガン
3M ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)
15×51
主成分
ポリアミド
難燃性
UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)
4.2
剥離接着強さ(kN/m)
5.1/180°
危険物の類別
非危険物
接着時間(秒)
15
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色
白色半透明
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色
茶褐色
仕様
入れ目:5kg
質量(g/本)
8.5
適合スプレーガン
Scotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)
15×51
主成分
ポリアミド
難燃性
UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)
4.8
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険物の類別
非危険物
接着時間(秒)
25
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥93,980
税込¥103,378
94日以内出荷
耐熱性、電気特性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適
色
乳白色
仕様
入れ目:5kg
質量(g/本)
8.5
適合スプレーガン
3M ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)
15×51
主成分
ポリプロピレン
難燃性
UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)
2.5
剥離接着強さ(kN/m)
4.3/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
接着時間(秒)
30
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ、3次元形状
1箱(5kg)
¥59,980
税込¥65,978
85日以内出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定
色
乳白色
主成分
ポリプロピレン
難燃性
UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)
2.4
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
接着時間(秒)
45
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ、3次元形状