- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 3M 透明粘着テープ 透明美色のおすすめ人気ランキング
3M 透明粘着テープ 透明美色のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新104件の「3M 透明粘着テープ 透明美色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明美色」、「強力セロテープ」、「幅広セロハンテープ」などの商品も取り扱っております。
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)
0.058
コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。
変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)
1.82
シリーズ
Scotch
テープ厚さ(mm)
0.045
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)
0.058
シリーズ
Scotch
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)
0.05
色
透明
区分
業務用
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
23
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.93
引張強度(N/10mm)
42.3
グリーンマーク
認定
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途
梱包用
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)
35
厚さ(mm)
0.045
色
クリア
引張強度(N/25mm)
62.5
粘着力(N/25mm)
5以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
化学物質安全性参考資料
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色
透明
テープ種類
大巻
伸度(%)
25
テープ厚さ(mm)
0.049
引張強度(kg/10mm)
3.67
粘着力(g/10mm)
316
タック(ボールNo.)
17
展開力(g/10mm)
133
保持力(mm)
0.7
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
36.0
展開力(N/10mm)
1.31
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。
強力な接着力25MPa以上
可使時間が長く作業性に優れています。
強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。
主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。
仕様
2液混合型
トラスコ品番
169-1856
色
主剤:白/硬化剤:黄褐色
質量(g)
252
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
70
容量混合比
100:100
粘度(25℃)(Pa・s[P])
主剤15[1500]/硬化剤16[160]
硬化時間(時間)
24(at25℃)/1(at60℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
質量(g)
135
主な用途
プラスチック用
RoHS指令(10物質対応)
対応
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色
透明
テープ種類
小巻
テープ厚さ(mm)
0.053
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)
0.2
使用温度範囲(℃)
-10~80
定格電圧(V)
600
JIS規格
JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)
175
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
49
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
厚さ(mm)
0.05
色
透明
区分
産業用
基材
セロハン
テープ種類
大巻
伸度(%)
23
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.93
引張強度(N/10mm)
41.6
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。
テープ厚さ(mm)
0.05
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途
梱包用
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。
テープの上から書き込みが出来ます。
原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
テープ長さ(m)
10
テープ地色
白
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
70.0
剥離強度(N/25mm)
1.5以上
粘着力(N/25mm)
4.5