3m サンドペーパー ロールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「3m サンドペーパー ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3M 研磨剤」、「のり付きサンドペーパー」、「3M スティキット リフィールロール」などの商品も取り扱っております。
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材 S(シリコンカーバイト) 仕様 のり付 形状 ロールタイプ 適合ツール オービタルサンダー 適合材 木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m) 18 基材 Cwt 仕様 のり付 形状 ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状 64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
寸法(mm) 64×140 形状 64m幅用ホルダー トラスコ品番 125-7684
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm) 125 砥材 A(酸化アルミニウム) 仕様 のり付 形状 ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材 Cw 砥材 シリコンカーバイド 接着剤 R/R 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度 400 トラスコ品番 829-1904 材質 砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm) 3100 幅(mm) 64 質量(g) 42 2018年トラスコ掲載ページ 5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm) 75 仕様 のり付 形状 ロールタイプ 基材 Cwt
1箱(1ロール)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm) 75 長さ(m) 15 砥粒 AA ケース色 グリーン 適合材 金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。
寸法(mm) 64×111 形状 64mm用ホルダー トラスコ品番 835-9044
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒 AA 基材 Cw紙 仕様 目詰まり防止処理 種別 のり付き 接着剤 R/R
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材 金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度 320 トラスコ品番 829-1903 材質 砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm) 2900 幅(mm) 64 質量(g) 40 2018年トラスコ掲載ページ 5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ 75mm×10M巻 タイプ ワンタッチ
1箱ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 基材 AW 適合材 金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(25m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm) 75
1箱(1ロール)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm) 95
1箱(1ロール)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm) 75 長さ(m) 10
1箱(1巻)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm) 75 長さ(m) 15 砥材 A 形状 マジック式 ベルト幅(mm) 75 接着剤 R/R RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)