3m スポンジ 研磨剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
117件の「3m スポンジ 研磨剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジ ペーパー」、「スコッチブライト 極細 仕上げ」、「3M スーパーファイン」などの商品も取り扱っております。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm) 140×115
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm) 114×140 厚さ(mm) 5 砥材 A(酸化アルミニウム) 適合材 木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨 適合材 金属、木工 材質 酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm) 140 幅(mm) 114 厚さ(mm) 5 グレー 質量(g) 20
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 140×115 砥材 A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造 スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm) 5 材質 酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm) 140 幅(mm) 114 寸法(mm) 114×140 グレー 砥材 A(酸化アルミニウム) 適合材 木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm) 230×280 砥材 WA 適合材 プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ 粒度 #400 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 114-7814 砥材 S(シリコンカーバイト) 質量(g) 32 グレード SF アズワン品番 2-7694-07
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度 #800 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6390 砥材 S(シリコンカーバイト) グレード UF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど 仕様 乾式、湿式に対応 材質 酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ) 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 115×140 適合材 陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。 寸法(mm) 150×230 質量(g) 32
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材 金属、木材、プラスチック、陶器 形状 シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材 シリコンカーバイト 基材 クラフト紙CW シートサイズ(mm) 230×280 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材 金属 形状 シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材 アルミナ 基材 平織綿布 シートサイズ(mm) 230×280 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 140×115 砥材 A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造 スポンジ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm) 150×230 粒度 320 厚さ(mm) 8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。 2018年トラスコ掲載ページ 5 1335
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし 粒度 800 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約9 砥材 シリコンカーバイド 適合材 木工、ステンレス、アルミ、銅など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具 白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○。茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分 乳酸・クエン酸 標準使用量 50~70g/m2 ボトル形状 トリガー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度 #180 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6349 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 67 グレード CP-M アズワン品番 2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷