- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 3m マスク フィルターのおすすめ人気ランキング
3m マスク フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新183件の「3m マスク フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防じんマスク DS3」、「溶接ヒューム 防塵マスク」、「3M 活性炭 マスク」などの商品も取り扱っております。
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格
RL3
適合
6000シリーズ
TGK品番
431-87-05-35 ※内容量が違います
トラスコ品番
492-2182
質量(g)
18
タイプ
取り替え式
適合マスク
6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9以上
アズワン品番
1-7251-02
1組(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間
220以上(平均実測値:270)
種別
吸収缶
適合マスク
No.6000シリーズ
対象ガス
有機ガス
交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。
研磨作業に。
解体作業に。
適合
マスク No.3753-RS2
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別
吸収缶
直径(Φmm)
91
ガスの種類
有機ガス
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)
80%以上
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2091
指定防護係数
10
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番
449-3826
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
19
タイプ
使い捨て
入数(枚)
10
国家検定合格番号
TM562
使用限度時間(h)
9
活性炭
入り
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号
TM30
粒子捕集効率(%)
95
区分
RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
63
S/L測定
S
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
3753
その他
-使用方法-。ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
排気抵抗(Pa)
63
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
指定防護係数
10
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
半面形
国家検定合格番号
TN165
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
頭ひも
4点支持
材質(面体)
エラストマー
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
適合マスク
6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3
質量(g/組)
28
トラスコ品番
373-9589
質量(g)
28
タイプ
取り替え式
規格
RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
1組(2枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番
8-4001-05
仕様
吸収缶(コンビネーション用)
トラスコ品番
373-9759
種別
吸収缶
質量(g)
98
ガスの種類
有機ガス
適合マスク
6000シリーズ
破過時間
[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)
通気抵抗(Pa)
120
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2577
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
116
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)
80%以上
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3311J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
適合マスク
スリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間
220以上
除毒能力(分)
220以上
対象ガス
有機ガス
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状
ゴグル型
機能
曇り止め加工
型
密閉型
質量(g)
約60
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
透明
レンズ
両面防曇
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース
レンズ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
粒子捕集効率(%)
99.9
区分
RL3
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
国家検定合格番号
第TM374号
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2097
指定防護係数
10
ガスの種類
有機ガス用
種別
吸収缶
直径(Φmm)
87
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様
コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。
トラスコ品番
437-1143
品名
交換用ろ過材
適合マスク
No.6000シリーズ
1箱(6枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷