3mディスクパッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「3mディスクパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3M ディスクホルダー」、「サンダー用 パッド」、「ダブルアクションパッド」などの商品も取り扱っております。
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm) 125 ピッチ 1.05mm ねじ ユニファイねじ細目 シャフト径(Φmm) 7.9mm(5/16”)
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。
外径×厚さ×軸径(mm) 125×19×8(24ピッチ) 種別 ワンタッチ(マジック)用 厚さ(mm) 19 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 7000 硬さ 普通 外径(mm) 125
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm) 125 種別 マジック式・穴なし ねじピッチ 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(inch) 5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください 外径(Φmm) 50 質量(g) 23 ねじ寸法 5/16 トラスコ品番 402-8864 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm) 125 種別 マジック式・6穴 ねじピッチ 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(inch) 5/16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。 外径(Φmm) 125 種別 のり付・穴なし ねじピッチ 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(inch) 5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷


仕様 マジック仕様 トラスコ品番 391-3945 適合機種 SI-2008、SI-2108 寸法(mm) 50 質量(g) 10 取付ネジ径 M6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm) 150 材質 ゴム ねじピッチ 2.0 接続サイズ(mm) 16 危険物の類別 非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

トラスコ品番 793-8292 適合機種 SI-2009・SI-2009H 寸法(mm) 75 摘要 マジック仕様 質量(g) 30 タイプ マジックシート ねじサイズ 5/16インチ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種 914L、905A4 寸法(mm) 123 質量(g) 110
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
外径(mm) 125
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm) 73 トラスコ品番 857-0719 質量(g) 30 タイプ マジックタイプ ねじ寸法(mm) 6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1枚
859 税込945
当日出荷

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド 寸法(Φmm) 123 材質 ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm) 125 軸径(Φmm) 6 付属品 電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 厚さ(mm) 10 仕様 クッションパッド 適合 (パッド)28869DMA、28869LA トラスコ品番 391-3511 寸法(mm) 123 質量(g) 15
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷