4 方向 スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,281件の「4 方向 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「十字 スイッチ」、「多方向スイッチ」、「アナログジョイスティック」などの商品も取り扱っております。
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム 丸フレーム 操作部形状 ボール形 ロック 端子形状 ねじ 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 取付寸法(mm) Φ30.5 タイプ 多方向スイッチ 種類 多方向 保護構造 IP65(防油形) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性 25万回以上 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置 Fuse 1A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 レバー色 使用温度範囲(℃) -25~50 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

センサ形状 角型 ヘッド形状 保護構造 IP65 材質(グリップ) 黒フェノール 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト ストローク(mm) 3±0.5(360度方向) 繰返し精度(mm) 0.02 動作位置OP(mm) 1.5±0.5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷


仕様 RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチ バネ復帰 端末仕様 クイックコネクト ハンドル高さ(mm) 37 保護等級 IP65 軸数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~65 処理方法 ノブ ラベル (ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A) 5@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250 機械的寿命(万回) 20 パネル奥行き(mm) 21.5
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) 600 使用温度範囲(℃) -25~50 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 レバー色 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

仕様 RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチ バネ復帰 端末仕様 クイックコネクト ハンドル高さ(mm) 34.5 保護等級 IP65 軸数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~65 処理方法 ノブ ラベル (ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A) 5@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250 機械的寿命(万回) 20 パネル奥行き(mm) 21.5
1個
8,140 税込8,954
翌々日出荷



精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30.5 使用温度範囲(℃) -25~50 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 レバー色 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
8,998 税込9,898
56日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種別 レバースイッチ 形状 丸形 保護構造 IP67 取付穴(mm) Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm) Φ18 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)