4端子プローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「4端子プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4端子測定器」、「ケルビンクリップ」、「ピンセットプローブ」などの商品も取り扱っております。
HIOKI(日置電機)4端子プローブ
仕様 ケーブル長1m, DC~8MHz, ケーブル長(m) 1 アズワン品番 64-3412-85 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 端子径(mm) (測定可能)0.3~5
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

HIOKI(日置電機)4端子リード
アズワン品番 64-3414-43 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HIOKI(日置電機)4端子プローブ
仕様 ケーブル長1m, DC~8MHz ケーブル長(m) 1 アズワン品番 64-3412-86 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 端子径(mm) (測定可能)0.3~5
1本
99,980 税込109,978
当日出荷

4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード
電圧 最大±35V 周波数(Hz) DC~10MHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

1組
4,198 税込4,618
当日出荷

HIOKI(日置電機)4端子プローブ
仕様 ケーブル長1m, DC~200kHz ケーブル長(m) 1 アズワン品番 64-3412-84 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 端子径(mm) (測定可能)0.3~2
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

IM3590/IM3570/IM3536/IM3533/IM3523他用。特性インピーダンス50Ω。※3522-50,3532-50,3511-50、3504シリーズには使用できません。
1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)4探針プローブ
付属品 CD-R×1、取扱説明書×1 全長(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ピン形リード
バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
適合機種 BT3554、RM3548 寸法(mm) 100(赤)/最大550(黒) 全長(mm) 1883 アズワン品番 64-3414-44
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様 許容電流値 = 10A。ジョー開口 = 7.9mm。コンタクト材質 = シルバー。コンタクトめっき = 金。色 = 黒。絶縁体 = ナイロン。。Mueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; Benefits RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V) 100 全長(mm) 約75 セット内容 テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm) 0.7 ピン長L(mm) 37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCミリオームメータ GOM-800シリーズ
50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
付属品 電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 質量(kg) 約3 電源 AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223×102×283(突起物を含む) 測定レンジ 50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒) Slow 10reading、Fast 60reading RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ピンセットプローブ
小型チップ部品をしっかり挟める新形状。
付属品 オープン補正治具 ×1 、取扱説明書 ×1、コンタクトチップIM9901装着済(固定ねじ4本付) アズワン品番 64-3412-87 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周波数(MHz) DC~8
1本
63,980 税込70,378
9日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GOMシリーズ用 4線テストリード
クリップ型テストリード
タイプ DIN3760:1968、3線測定(GDM-802/802GR/805用) 長さ(m) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

最短測定時間0.9ms 自動機に最適な高速抵抗計 抵抗計RM3542-01は 直流4端子法により抵抗器やフェライトビーズなどの直流抵抗を高速かつ高精度に測定することができます。本器には、高性能なコンタクトチェック機能、コンパレータ機能、データ出力機能などが装備されています。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様 【レンジ切換え】コンパレータON時:コンパレータの基準値または上限値により選択されるレンジ、コンパレータOFF時:マニュアルレンジ 。【ゼロアジャスト】範囲:-1~10Ω(2端子結線で測定している場合に配線抵抗をキャンセルする) セット内容 本体、電源コード、EXT I/O用オスコネクタ、GP-IB、4端子プローブ、GP-IB接続ケーブル、収納ケース、操作ガイド 測定項目 4端子抵抗測定0.0000mΩ(100mΩ レンジ)~120.0000MΩ、ローパワー4端子抵抗測定0.000mΩ(1000mΩ レンジ)~1200.000Ω 測定方式 直流4端子法(定電流)、測定端子:BNC 端子 メス 22mm ピッチ インターフェース EXT I/O、RS-232C、プリンタ、設定モニタ、機能端子(SET MONITOR)GP-IB(-01 仕様)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm) 70 リード線(m) 0.9 アズワン品番 64-3413-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別 テストリード細ピンアダプタ 全長(m) 約0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.5 ピン長さ(mm) 22 最大電圧(V) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷