- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 45鋼のおすすめ人気ランキング
45鋼のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新2,328件の「45鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 丸棒 30mm」、「鉄丸棒」、「鋼材S45C」などの商品も取り扱っております。
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質
機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)
10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類
オーダー・加工
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品
本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)
17(コードを除く)
全負荷電流(A)
15
傾斜切断(°)
0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×300×640
切断能力(mm)パイプ角
[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)
78
バイス最大口幅(mm)
235
切断能力(mm)L鋼
[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類
ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)
2
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
形状
防雨形
材質
ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様
機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
付属品
ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
材質
鋼管製
種類
45度
表面処理
溶融亜鉛めっき
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類
間接操作用
定格使用電流(A)
2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様
ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形