4AGのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
1,437件の「4AG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3段収納ボックス」、「AE86」、「AE111」などの商品も取り扱っております。


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 AG(TiAlN)コート ねじれ角 標準 シャンク径公差(mm) h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg) 1 取付方式 スタンド式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
用途ハイテックCコレト専用替え芯 適合本体シリーズ名 ハイテックCコレト専用 入数 1本 繰り返し・詰め替え 対応
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 AG(TiAlN)コート ねじれ角 標準 シャンク径公差(mm) h7
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト
側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。 工具不要、かんたんに組み立て可能。 中が透けないのでお部屋がすっきり。 引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。 お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。
用途衣類収納、クローゼット、タンスとして 組立時間 約20-30分 材質 ポリプロピレン
1台
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー。環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター。圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手 インジケータ ×
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)