5.5mm 六角のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
3,324件の「5.5mm 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 7mm」、「六角レンチ 3.5mm」、「六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
六角L-レンチ BONDHUSランキング1位
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
1本
309税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

六角ショート BONDHUSランキング2位
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
1本
89税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

六角棒レンチ ボールポイント モノタロウランキング3位
材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘキサゴンソケット TRUSCOランキング4位
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイトランキング5位
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本ほか
109税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
全長(mm)25エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1個
385税込424
当日出荷


六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
1,298税込1,428
当日出荷

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1セット(5本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
189税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1本
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
材質特殊合金鋼全長(mm)30先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
1本
76税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
1本
369税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状六角仕様マグネット無し全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
1本
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)