5/16"メス×1/4"オスアダプター ホース 真空のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「5/16"メス×1/4"オスアダプター ホース 真空」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r32 変換アダプター」、「エアコンガス チャージバルブ」、「チャージホース アダプター」などの商品も取り扱っております。
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。 指先で軽く開閉が行えます。 センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径 UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch) 冷媒 R410A エスコ品番 EA104AD-21 使用方法 時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm) 57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷


用途R12〈ガス〉自動車専用 種別 Aタイプ高圧専用、L型 接続口径 7/16、3/8 危険物の類別 非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別 R410A、R32 接続径 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm) 56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm) 64(CLODE時) 質量(g) 100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする 冷媒 R410A 全長(mm) 58 接続ポート UNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷