5インチモニターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
404件の「5インチモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 4インチ」、「モニター 6型」、「hdmiモニター小型」などの商品も取り扱っております。

IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様 LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V) 12 ±10%
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ 4.3インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9 適合 12V・24V共用 消費電力(W) 約0.6 端子形状 RCAメス端子 入力/出力 【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×15×78(バイザー含まず) 解像度 480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SHINOBIはNINJA Vと同じHDR1920×1080ディスプレイとカラー処理を搭載したATOMOS初の小型モニターです。 また、わずか196gでNINJA Vよりも軽量化され、バッテリーを中央に搭載することによりバランスを取りやすくし、操作性も向上しています。SHINOBIは、ほとんどのカメラ、スマートフォンのHDMI対応機器と互換性を実現し写真やビデオの制作を向上させるのに最適な製品です。
セット内容 SHINOBI 本体、ACアダプター、クイックスタートガイド 材質 ABS樹脂 質量(g) 196 消費電力(W) 4~7 入力電圧(V) 6.2~16.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×91.5×31.5(バッテリーなど含まず) 輝度 1000 nit (+/- 10%)画面ミラー/反転:水平反転(自撮りモード)、縦/横向き反転(将来ファームウェアのアップデートで対応予定) 解像度 1920×1080 ねじ穴 (マウント用)上面: 1/4 インチ スクリューマウント×1、下面: 1/4 インチ スクリューマウント×1 LCD仕様 IPS液晶(キャリブレーション対応) 適合バッテリー ATOMOS NP-Fシリーズ及びAtomX等のサポート品 スクリーン 5.2型 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 待機時:2600mAh 約3時間 5200mAh 約6時間 7800mAh 約12時間 / モニター使用時:2600mAh 約1.5時間 5200mAh 約3時間 7800mAh 約6時間(7.4V時) タッチパネル方式 静電容量式 対応色 REC709HDTV アスペクト比 16:9(ビデオ表示) オーディオ入力 HDMI:2ch 24-bit 48kHz HDMI規格 1 × HDMI (1.4)(タイプA)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V) DC12 セット内容 SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g) モニター:約270(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) 0~+60 表面処理 グレア(光沢) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×83×17(スタンド及び突起部分除く) 消費電流(mA) 待機時:約62、動作時:約140 最大解像度 480×272 ドット ヒューズ容量(A) 2 画面サイズ 5インチ ワイド 液晶表示 透過型TN液晶パネル 画素数 130560×RGB バックライト エッジ型LED アスペクト比 16:9 映像入力 RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品 ACアダプター 質量(g) 約300 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm) 約170×112×32 表示 7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC/PAL 自動切替 解像度 640×480ピクセル ~1080P 入力形式 HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃) 0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

仕様 対角線ディスプレイサイズ = 5インチ。インターフェースタイプ = シリアル。解像度 = 800 x 480pixels。タッチスクリーン = あり。視野領域寸法 = 108 x 64.8mm。供給電圧 = 4 → 5.5 V。バックライトタイプ = LED。ディスプレイモード = 透過型。AC/DC入力電圧 = dc。寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mm。ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。色数 = 65,536 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類 その他 画面寸法(mm) 155(W)X86(H) 解像度 800×480ピクセル 仕様 静電容量式10点マルチタッチ 商品構成 7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20×194×110 対応機種 Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)7型HDMIモデルフィールドモニター
4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
仕様 1/4インチ穴数:4 付属品 ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 最大8.2 出力 HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源 DC7~24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194.5×21×125 入力 HDMI×1(HDCPは非対応) 解像度 1920×1200 保証期間 1年 スピーカー なし 色(本体) ブラック 画面サイズ 7型 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷