50Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
76,459件の「50A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50A エルボ」、「50A ホース」、「50a パッキン」などの商品も取り扱っております。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。 材質 ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様 屋内形 極数 4 電源(V) 単相100V
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


接続 ねじ込みRc(PT) 材質(本体) SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状 丸型 形状 U形 種類 ストレーナ 最高使用温度(℃) 150 材質(スクリーン) SUS304(ステンレス) 最高使用圧力(MPa・G) 0.98 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品 クリーニングクロス×1。ヘラ×1 適合機種 ハイセンス 50A68G 取付方式 シリコン吸着 入数(枚) 1 対応インチサイズ 50インチ型 特性 反射防止 ノングレア
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷


優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体) 鋼鉄 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ ソケット 適合 R1/4 質量(g) 76 使用温度範囲(℃) -20~80 寸法H(mm) 19 材質(シール) ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm) 50 寸法D(Φmm) 25 寸法F(Φmm) 7.5 耐圧力(MPa) 2.0
1個
749 税込824
当日出荷


こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
1セット
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
材質 ステンレス(SUS304) トラスコ品番 442-1647 質量(g) 369 長穴(mm) 11×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本(1m)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容 ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2 寸法(mm) ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時) 質量(kg) ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3 温度(℃) 充電:ー20~45 定格出力(W) 500(瞬間最大1000) 定格容量 20Ah/32V DC (640Wh) 保存温度(℃) 1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25 バッテリー LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 繰返し性 6000回 保証期間 5年 充電時間(時間) AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1 動作温度(℃) ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力ポート AC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A 出力ポート AC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
1セット
156,909 税込172,600
3日以内出荷