- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 50SCDのおすすめ人気ランキング
50SCDのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新26件の「50SCD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40SCD」、「ガラリ温度ヒューズ」、「φ50ダンパー」などの商品も取り扱っております。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ
特殊フランジ
防火ダンパー付き換気口用品。
ダクト挿入用です。
防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質
SUS304 1.5t
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。
プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。
屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
208
最大結束径(Φmm)
50
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
998
取付穴径(Φmm)
6.8
引張強度(N)
222
パネル厚(mm)
(最大)3
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
207
最大結束径(Φmm)
50
仕様
束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
1
引張強度(N)
222
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
関連資料
部品図(0.26MB) 部品詳細(0.25MB)
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材!
「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。
FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質
天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
吸湿量(mL)
0.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸湿度
27℃
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応