- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 5w 車幅灯のおすすめ人気ランキング
5w 車幅灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「5w 車幅灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 スモールランプ」、「車幅灯」、「トラック 車幅灯」などの商品も取り扱っております。
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
適合
ミニチュア球
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)
12
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色
ホワイト
定格
12V
種別
SMD
形状
T10
適合車
乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)
5000
耐熱温度(℃)
130
明るさ(Lm)
40
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)
29×10
定格電力(W)
1.2
明るさ(Lm)
約130
LED使用数(個)
10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプ
T10
定格電圧(V)
12
口金
その他
適合車
12V車
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプ
T10
電圧(V)
10~30
口金
その他
全光束(Lm)
10
LED
2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
定格電圧(V)
12
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷