6.00-14タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
162件の「6.00-14タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 5.00-12」、「タイヤ 500-12」、「5インチタイヤ」などの商品も取り扱っております。
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番 WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm) 3.5 軸径d(Φmm) 20 ボス幅B(mm) 82 ホイル外径E(Φmm) 118 車輪タイプ 空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本数 1本 適合ボディタイプ 小型・中型トラック
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪) ゴム車(ベアリング入) 特性 耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER M/T674
ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
用途乗用車四輪タイヤ タイプ 乗用車 本数 1本 商品タイプ タイヤ 適合ボディタイプ SUV
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷

マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
速度記号 Q
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)