6.3mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
8,483件の「6.3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MDF ビス」、「6.3mm プラグ」、「ビット ドライバー 4mm」などの商品も取り扱っております。
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用 ハーフェレランキング1位
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5ねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6取付ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字穴
1セット(100個)
869税込956
6日以内出荷

ハンドリーマ 岡崎精工ランキング2位
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)


六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂ランキング4位
1個ほか
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
1本
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様●刃径(mm):6.3●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):43.4●フルート長(mm):52.8●全長(mm):109.8●先端(mm):0.8●シャンク径(mm):8●Fig:1アズワン品番68-4525-01
1本
25,980税込28,578
6日以内出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
1セット(3本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

板ラチェット差し替えドライバ(TMD88、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
トラスコ品番373-8574
1セット(6本組)
1,898税込2,088
当日出荷

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
1個
249税込274
当日出荷

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
1セット(6本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1パック(25個)ほか
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダイナミックマイクロホン
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm)52.8長さ(mm)177コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)質量(g)約180(コード含む)型式ダイナミック型指向性単一指向性感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
1台
2,198税込2,418
当日出荷


1個
1,698税込1,868
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)磁気次郎
耐久性強っ。強力マグネットでねじをしっかり保持。マグネットを装着した位置に関係なくねじを確実にキャッチできる!。前後どちら向きに差し込んでも問題なく使用できます。ポリカーボネート樹脂により、耐久性が大幅にアップ!脱磁も可能!
対応寸法(mm)六角軸6.35・丸軸4.0~6.3
1パック(2個)
799税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
1個
4,598税込5,058
当日出荷