- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 60番 スプロケットのおすすめ人気ランキング
60番 スプロケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「60番 スプロケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ギア」、「チェーン rs60」、「スプロケット キー」などの商品も取り扱っております。
軸穴種別
軸穴加工タイプ
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
12.7
ローラ外径(Φmm)
11.91
スプロケット形状
B形
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.9
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
スプロケット形状
B形
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
9.53
ローラ外径(Φmm)
10.16
スプロケット形状
B形
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
11.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
60
タイプ
SUSFBN60B
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.69
タイプ
FBN60B
寸法a(mm)
8
ボス径BD(mm)
51
ボス長BL(mm)
32
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)
73.6
外径(Do)(Φmm)
83
歯部処理
歯先高周波焼入
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
12.7
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
7.95
ローラ外径(Φmm)
7.92
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
25.4
長さL(mm)
40
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
15.88
タップ位置A(mm)
12
ローラ外径(Φmm)
15.88
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
2.9
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS25
付属品
+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)
6.35
ローラ径(Φmm)
3.3
軸穴径公差
H8
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
チェーンNo.
50
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
4.3
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
35
タイプ
FBN35B
歯部処理
歯先高周波焼入
タイプ
NK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
9.525
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
4.8
ローラ外径(Φmm)
5.08
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
スプロケット形状
B形
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
タイプ
K25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)
3.3
チェーンピッチ(P)(mm)
6.35