60φのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
15,477件の「60φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管角パイプ」、「自動 回転テーブル」、「60φパイプ」などの商品も取り扱っております。
圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウランキング1位
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スパイラルチューブ モノタロウランキング2位
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ケーブルタイ モノタロウランキング3位
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

角・丸クランプ 平和技研ランキング4位
1ケース(20個)ほか
25,980税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機ランキング5位
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
1個
23,980税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1巻(300m)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入アズワン品番65-9339-39
1個
1,040税込1,144
翌日出荷


双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
649税込714
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-69
1個
859税込945
17日以内出荷

1個
1,130税込1,243
翌日出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
1個
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅640ローラー耐荷重(kg/本)80
1本
18,475税込20,323
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質SKH51
1本
6,898税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(942種類の商品があります)

新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33
1個
34,980税込38,478
翌日出荷

SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(緑)
用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)