- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 61F-G4のおすすめ人気ランキング
61F-G4のおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新19件の「61F-G4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 61f-g4n」、「自動交互リレー」、「オムロン 61F-APN2」などの商品も取り扱っております。
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
YAMAHA(ヤマハ)415ERZ-150FT G&Gリールチェーン 9079D-61GF4
1個
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
河村電器産業ポンプ制御盤 G4
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-50
規格50M部品名称エコマキホース EM-50関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.4、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.12、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.12
1個
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテ ミギ
備考21~23フクム規格ミギ部品名称タイヤクミタテ ミギ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.01MB)図解NoSSA-F616V-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F616VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.54、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615 リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F615DX リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-G530 ブレーキ部品_No.43、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.36、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.61、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.9、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.6、SSA-F616M リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.49、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616(4)-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.10
1個
¥59,980税込¥65,978
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10X25XT3.2
規格10X25XT3.2部品名称ヒラザガネ 10X25XT3.2関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.49MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.49MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB)図解NoMS410ENR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-S フレーム部品_No.61、MS510ENR-2M フレーム部品_No.58、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.8、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.8、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.5、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410ENR-S フレーム部品_No.57、MS410ENA-3K レバー部品_No.27、MS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.5、LVM3000 本体部品_No.18、MS510ESR-S フレーム部品_No.61、VSM110-15K 噴頭部品_No.5、MS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.34、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15-1 噴頭部品_No.5、MS510ESR-2K フレーム部品_No.61、MS410ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.61、MS511ENR-M フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.5、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.6、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.37、MS410ENA-3M レバー部品_No.27、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.26、MS510DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.58、MS510ENR-S フレーム部品_No.58、MS510ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.57
1個
¥139税込¥153
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35-7T部品名称6カクボルト M10X35関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など
1個
¥225税込¥248
7日以内出荷















![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17645723-150519-02.jpg)