6204ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
237件の「6204ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6205ZZ」、「6206ZZ」、「6202ZZ」などの商品も取り扱っております。
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)ランキング1位
1個
5,998税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)ランキング2位
1個
6,798税込7,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 6204ZZ NSK(日本精工)ランキング3位
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20呼び番号6204シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
899税込989
当日出荷


BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションランキング5位
1個
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)UWB型 MCナイロン車輪
適合金具サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。
1個
4,290税込4,719
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
4,365税込4,802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
6,398税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,261税込1,387
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB
1個
3,998税込4,398
18日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK名番】6204-H-20T1XAZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)10900許容荷重(N)540呼び番号SS6204シールド形状両側シールド形
1個
2,898税込3,188
当日出荷

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼温度範囲(℃)-30~120
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
1,485税込1,634
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,201税込3,521
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
3,686税込4,055
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)