6208DDUのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
5件の「6208DDU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング SMR」、「ベアリング 6204LLU」、「ベアリング 6202du」などの商品も取り扱っております。
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状 両側接触ゴムシール形 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼
1個
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号 C3 JIS等級 0 シールド形状 両側接触シール形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


シールド形状 両側接触シール形 軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 質量(g) 366 内部すきま予圧記号 C3 呼び番号 6208 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑 5600 JIS等級 0 基本定格荷重Cor(N) 17900 基本定格荷重Cr(N) 29100 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台 6200
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)