630ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
18件の「630ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「740zz」、「DDL-630ZZ」、「620ZZ」などの商品も取り扱っております。
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)ランキング1位
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)ランキング3位
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
1個
158税込174
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)ランキング4位
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ランキング5位
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
309税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)


ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)




・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799税込879
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】6330ZZS寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150呼び番号6330シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
249,800税込274,780
翌々日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)35寸法B(mm)11アズワン品番64-7971-29軌道輪形状深溝玉軸受
1個
540税込594
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799税込879
当日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
429税込472
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大33.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6300寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
999税込1,099
当日出荷

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)11内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6300基本動定格荷重Cr(N)8100基本静定格荷重Cor(N)3450JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷