675ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
5件の「675ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「674ZZ」、「676ZZ」、「ベアリング 内径8mm外径16mm」などの商品も取り扱っております。
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 フランジ フランジ無 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジ フランジ付 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)