688ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
32件の「688ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「608ZZ」、「ベアリング 内径8mm外径16mm」、「ベアリング 内径3.5mm」などの商品も取り扱っております。
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 688ZZ NSK(日本精工)ランキング1位
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16番号【NSK】688AZZ1MC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)5呼び番号688許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)710基本定格荷重Cr(N)1610シール・シールド両側シールド形
1個
399税込439
当日出荷

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウランキング2位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
72税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688ZZ NSK(日本精工)ランキング4位
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】688-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS688シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
499税込549
当日出荷

フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F688ZZ NSK(日本精工)ランキング5位
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16番号【NSK名番】F688ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)18内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.1幅B1(mm)5呼び番号F688シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
499税込549
当日出荷

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
1個
209税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
279税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

NSK(日本精工)ベアリング
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
1個
269税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)