- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 6mm径のおすすめ人気ランキング
6mm径のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新24,619件の「6mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーポインター 工事」、「ネジ 径6mm」、「リューター 工具」などの商品も取り扱っております。
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)
6
ねじピッチ
W1/4-20
材質(本体)
S-20C
取り付け工具
ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)
スチール
材質(ナット)
SPCC
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番
849-0074
質量(g)
18
取手
取手
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
粒度
60
適合材
炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
軸径(Φmm)
6
材質(軸)
スチール(S45C)
適合工具
トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
用途治具の位置決めピンなど。
材質
SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)
300以上
表面粗さ(S)
1以下
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合
PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
防塵・防滴
電源
単4アルカリ電池×2本
温度(℃)
25 ±5
本体質量(g)
65(電池含む)
波長(nm)
650~660
到達距離(m)
約50~70
レーザー出力
1mW未満
電池寿命
連続使用で約30時間使用
レーザー
素子:可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色
レッド
ビーム径(Φmm)
5m先で6~10
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ステンレスリベット使用可能
仕様
チャック付。引込力:1600kg/f
付属品
ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ
幅(mm)
165(キャップを含まず)
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
240
対応材質
アルミ・ステンレス・鉄共通
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
生地
材質
鉄
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス5に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合
PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
軽量型
電源
単4アルカリ電池×2本
温度(℃)
25 ±5
本体質量(g)
42(電池含む)
波長(nm)
650~660
到達距離(m)
約100~150
レーザー出力
1mW未満
電池寿命
連続使用で約30時間使用
レーザー
素子:可視光赤色半導体
レーザー光色
レッド
ビーム径(Φmm)
5m先で6~10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合
PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
ペン型
電源
単4アルカリ電池×2本
温度(℃)
25 ±5
本体質量(g)
46(電池含む)
波長(nm)
650~660
到達距離(m)
約100~150
レーザー出力
1mW未満
電池寿命
連続使用で約30時間使用
レーザー
素子:可視光赤色半導体
レーザー光色
レッド
ビーム径(Φmm)
5m先で6~10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途治具の位置決めピンなど。
材質
SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)
300以上
表面粗さ(S)
1以下
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
軸単品
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様
軸
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~-0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
ポリイミド
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実