740zzのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
10件の「740zz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「740zz ベアリング」、「630ZZ」、「DDL-740ZZ」などの商品も取り扱っております。
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル
1個
158 税込174
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

そこまで高精度でなくてもいいから、手頃な交換用ハンドルノブベアリングが欲しい・・・。そんなユーザー様の声にお答えして、エコノミークラスベアリングの登場です。サイズは内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm (両面シールドタイプ)×4個セット。シマノ・ダイワ・アベイル・スタジオコンポジット・ヘッジホッグスタジオ他、。ほとんどの中型クラスまでのハンドルノブベアリングとしてご使用できます。※アブの純正ハンドルに採用されているハンドルノブベアリングのサイズは、。 内径5mm×外径8mm×厚さ2.5mmですので、このベアリングはご使用できません。HEDGEHOG STUDIOの【SHGプレミアムベアリング】に比べると回転の性能はやはり劣りますが、。それでもリールメーカー純正品ベアリングと同程度の回転性能を有しております。特別高性能ではありませんが、ハンドルノブ程度の回転でしたらリーズナブルでおすすめです。※こちらのベアリングはよくある低価格な中国・東南アジア製のベアリングではなく、。プレミアムベアリングと同じ工場で製造した日本製のベアリングになりますのでご安心下さい。ベアリングの違いについて。【SHG プレミアムベアリング】。・HEDGEHOG STUDIO自慢のリール専用ベアリング、最高基準の精度と品質管理で究極の滑らかさを実現。・最終検査は機械測定器と人間の手によってすべて2重検査され、工業規格に収まらない、独自の精密検査に合格したものだけを選別。・ベアリングに充填するオイルは、リール専用ベアリングの為に特別に開発されたアルケミーオイルを使用。【ECC エコノミーベアリング】。・回転性能よりも耐久性を重視したセッティング。・最終検査は機械測定器で全数検査。・ベアリングには一般的な防錆グリスを充填。※ベアリングの素材はどちらも同じ海水使用OKのステンレス製です。
内径×外径×厚さ(mm) 4×7×2.5
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪列数 単列 材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヘッジホッグスタジオベアリング
最高の回転性能を求めたトーナメントスペックの高感度ベアリング。数あるベアリングの中からひとつひとつ手作業で選別し合格したものだけを厳選。精度が重要な高感度チューニングリールや高回転ベイトリールなどで多くの高評価を得ています。感度・精度においてHRCBを凌ぐプロ仕様のチューニングベアリングです。ベアリングの選び方。トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)



外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 ベアリング呼び番号 - JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 フランジ フランジ無 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 両側鋼板シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 ステンレス
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)