- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 8ピンソケットのおすすめ人気ランキング
8ピンソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新311件の「8ピンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8ピンコネクタ」、「8ピン カプラー」、「オムロン 8ピンソケット」などの商品も取り扱っております。
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート
極数
11
外形寸法(mm)
44.4×Φ34.5
内径(Φmm)
31
接続方式
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
グリーンマーク
認定
1セット(100個)
¥73,980
税込¥81,378
62日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)
1
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
カバー付きです。
用途計測機器など
極数
8
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSプラグです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート
極数
8
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様
丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
用途計測機器など
極数
8
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
7ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数
7
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
共用丸形8ピンソケット
適合本体
タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□C
ピン数(ピン)
8
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.3MB)
公差(mm)
±1.0
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様
丸形/裏面接続タイプ
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
結線方法
はんだ
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数
9
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)
黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
種類
電磁開閉器