- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- 80g グリスのおすすめ人気ランキング
80g グリスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新249件の「80g グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田植え機用グリース」、「グリスガン用グリス」、「カルシウム グリス」などの商品も取り扱っております。
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度
2号
色
黄褐色
成分
鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合
2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別
リチウム
使用温度範囲(℃)
-25~+120
容器仕様
ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的
潤滑、除湿
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。
色
黄褐色
容量(g)
80
質量(g)
80
材質
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
使用温度範囲
-10~80℃
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)
-25~120
液色
クリーム
ちょう度
No.2
主成分
リチウム石けん基グリス
キャップ色
グリーン
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度
1号
液色
褐色
主成分
鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)
-5~70
適合
2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別
シャーシー
容器仕様
ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的
サビ止め、潤滑
潤滑性・機械的安定性・耐水性など各種性能に優れた汎用グリース。80gの少量タイプ
用途一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど
外観
茶褐色
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
精製鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑性・機械的安定性・耐水性
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色
黄
使用温度範囲
-20~200℃
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色
黄褐色
使用温度範囲(℃)
-10~80
主成分
鉱物油
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
低発塵性に優れ、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、リチウム系グリースと同等の防錆効果がありクリーン環境で使用されるボールねじ用グリースとして最適です。
※詳細はカタログをご確認ください
特性
潤滑性
成分
合成油、ウレア
使用温度範囲(℃)
-30~150
液色
黄白色
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
関連資料
カタログ(0.4MB)
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。
使用温度範囲(℃)
-25~120
液色
黒
主成分
リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性、耐熱性
適合機種
SK11グリースガン(HG-100K・HG120)
使用温度範囲(℃)
-20~135
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
1本(80g)
¥499
税込¥549
当日出荷
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等
ちょう度
2号
ちょう度範囲(1/10mm)
265~295
使用温度範囲(℃)
-15~130
容器色
グリーン系
キャップ色
黄色
種類
リチウム
色
淡褐色
番手
No.2
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
精製鉱油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
潤滑性
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
リチウムグリース
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)
-20~120
色
黄褐色
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
商品タイプ
リチウムグリース
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度
2号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
低発塵性、酸化安定性
色
外観色:淡黄褐色
使用温度範囲(℃)
-40~180
使用温度(℃)
-40~180
滴点(℃)
260
外観
淡黄褐色
混和ちょう度
(25℃、60W) 280
増ちょう剤
ウレア系
基油
高級合成油
動粘度(mm2/s)
(40℃) 99
融着荷重(N)
1236
離油度(%)
(100℃、24h) 0.1mass
蒸発量(%)
(99℃、22h) 0.1mass
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)
-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)
10.9
使用目的
サビ止め、潤滑