85W-140のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
73件の「85W-140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デフオイル」、「焦げ取りスポンジ」、「銅ウール」などの商品も取り扱っております。
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE 85W-14 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツユーザーの悩みを解決するために開発した、プロガードギヤーオイル 85W-140 GL-5 ノンスリップデファレンシャル専用ギヤーオイルです。 LSDから発生するチャタ一音を抑え、スムースなコーナリングをお約束します。 特に、ジムカーナやダートラ、ラリーなどにお奨めの高性能ギヤーオイルです。 ピニオンギヤーはもちろんプレッシャープレートの焼付も防止します。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 適合範囲 ギヤ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 SAE 85W-140 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。大きな負荷がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れ、高粘度と高い極圧性能により、過酷な環境下でも確実にミッション/デフを保護します。
容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 SAE 85W-140 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。 掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。 サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に お使いいただけます。
材質 再生紙 シルバーグレー
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質 サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理 上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
適合 脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm 質量(g) 31(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×75×140
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
材質 ポリエステルキャンバス 質量(g) 28(1個) 使用範囲(mm) ~60×80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×75×140
1セット(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
タイプ 巾着 材質 ポリエステルキャンバス 使用範囲(mm) 最大60×80~最小25×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×75×140 質量(g) 31(1個)
1セット(4個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関家具(コンバージェンス)デスク
テレワークでも使いやすいスタイリッシュなパーソナルデスクです。天板はメラミン材を使用しているためお手入れがしやすく傷がつきにくくなっております。サイズは3種類ございます(W85cm・120cm・140cm) 。在宅勤務の用途としても向いています。
高さ(mm) 720 グレー×ウォ―ルナット アジャスター あり フレーム(mm) 30 材質(天板) メラミン 芯材 パーティクルボード 材質(脚) スチール
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ 150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズ TAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2) 196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,000 税込3,300
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適に素敵な時間を満喫。伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。ご家庭で簡単に洗えます。グ~ンと伸びる!簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。タテヨコストレッチ。手洗いOK!
材質 ポリエステル100%
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キズが付かない抗菌、防カビ、ぬめらないスポンジです。銅イオンの効果で雑菌の繁殖を抑えます。
用途中性洗剤専用 材質 (本体)ルースターフラット、ナイロンヤーン、ウレタン 質量(g) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×140×25
1個
539 税込593
当日出荷

タテヨコ方向に伸縮性のあるストレッチ素材のソファーカバー。キズや汚れが気になっていたソファもカバーで新品のように大変身!。サラッとした肌触りの良い綿混生地を使用、国内にて丁寧に縫製しました。手洗いOK
材質 ポリエステル45%、綿30%、レーヨン24%、ポリウレタン1%
1枚
9,898 税込10,888
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5相当 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質 パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×85×225 質量(g) 430 仕様 業務用 使用場所 トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 24 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 985×85×140 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 108.3 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 2600 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷