9.5角のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
3,784件の「9.5角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9.5角 ソケット」、「農機用爪交換レンチ」、「六角 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ KTCランキング1位
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ギアーテックアダプター(ソケット用) SK11ランキング3位
クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。 ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。仕様クイックリリース機構付き
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンチアダプター JTCランキング4位
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラチェットめがねヘッドセット KTCランキング5位
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

爪交換レンチにソケットが使用可能になります。
差込角(mm)12.7mmアズワン品番64-3678-96RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷




タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。差込角(mm)12.7(1/2")六角対辺(mm)19、21
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17
1個
1,898税込2,088
当日出荷

レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。
差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
1個
399税込439
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
1個
1,598税込1,758
当日出荷

歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499種別ラチェットアダプタ質量(g)140寸法L(mm)51寸法D1(mm)31寸法D2(mm)17.7送り角度(°)6差込角(sq.)9.5
1丁
7,198税込7,918
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)