カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(66)
- スパナ/レンチ(115)
- ソケット/ソケットレンチ(2,711)
- トルクレンチ/トルクドライバー(216)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(2)
- 電設工事関連(1)
- 水道・空調配管用工具(2)
- 工具セット(115)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(3)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1)
- その他作業工具(1)
- 作業工具その他(2)
- 工具箱/腰袋/工具差し(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(595)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(402)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(241)
- KTC(183)
- NAC(長堀工業)(162)
- Pro-Auto(150)
- SIGNET(シグネット)(80)
- Wera(71)
- JTC(68)
- STAHLWILLE(スタビレー)(68)
- TRUSCO(67)
- nepros(67)
- ミトロイ(水戸工機)(63)
- SK11(63)
- トップ工業(61)
- FPC(60)
- ハゼット(59)
- WILLIAMS(50)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
作業工具 :「9.5角」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
エクステンションバー(差込角:9.5mm)
スーパーツール(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)凹凸9.5
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9567セット内容ヘキサゴンビットソケットBT4-3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1300先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4451セット内容4HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)質量(kg)0.78
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
9.5sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
ソケット セット
(84件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(8点組)当日出荷セット内容8、10、11、12、13、14、17、19質量(g)300差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付きソケットレンチセット9pcs
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ローレット付きソケットで滑りにくい クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク 二重成型ハンドルで握りやすい用途ボルトやナットの締め付け・緩めにセット商品数9材質ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレンハンドル内容クイックリリースハンドル材質(クリップ)ポリプロピレン材質(ラチェットハンドル)CR-V鋼・CR-MO材質(ソケット)CR-V鋼材質(ハンガー)ABS樹脂
ディープソケットセット
SK11(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(9本組)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)50質量(g)336タイプ6角差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35[1/4]クリップの色黄サイズ(mm)64×170×30ソケット形状6角
ディープソケット セット
(148件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
ソケット 12角 9.5sq
(70件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
インパクトドライバー用ビット
ベッセル(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)当日出荷ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。種別ビット適合機器ベツセルNo.2500 No.2400本数10両頭機能片頭
12.7角⇒9.5角変換アダプター
TIPTOP(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を12.7角から9.5角に変換して使用できます。寸法L(mm)38.5寸法D(Φmm)25
絶縁ソケットレンチセット 9.5角
トップ工業¥299,800税込¥329,7801セット翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入りトラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7差込角(mm)9.5
...