カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体(2)
- 充電工具 本体(31)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(25)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール(7)
- ベッセル(5)
- マキタ(5)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- SK11(4)
- インガソール・ランド(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- KTC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 瓜生製作(1)
- コンパクトツール(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- Power sonic(1)
- SSPOWER(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電動工具 :「9.5角」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

電動9.5mm角ミニラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。電圧(V)12最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230バッテリー容量(mAh)1500付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5ハウジング(高さ) 37mm
コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60適合バッテリーCLB
9.5mm角ロングラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥35,980~税込¥39,578~1セット4日以内出荷9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
9.5mm角ロングラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
SHOCKWAVE IMPACT DUTY 3/8インチ (9.5mm)角 ユニバーサルジョイント
ミルウォーキーツール¥2,488税込¥2,7371個7日以内出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記サイズ3/8インチ (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm
ミルウォーキーツール¥889税込¥9781個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm
ミルウォーキーツール¥889税込¥9781個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm
ミルウォーキーツール¥989税込¥1,0881個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm
ミルウォーキーツール¥989税込¥1,0881個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)
充電式ラチェットレンチ
マキタ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷最大トルク(N・m)47.5差込角(sq.)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800能力(mm) 普通ボルトM5~M12付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
シャンクアダプター(スライドロック式)
トップ工業(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。寸法d(Φmm)18
ユニバーサルソケットアダプター
ベッセル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。軸(mm)6.35
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)24/115定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5角最大回転数(min-1[r.p.m])0~240バッテリー容量(Ah)2能力ボルト径(mm)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(kg)0.5(本体)質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
充電式インパクトレンチ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最大締付トルク(N・m)275電圧(V)18角ドライブsq(mm)9.5質量(kg)1.7(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)138高さ(mm)246打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~4000、3(強):0~3400、2(中):0~2600、1(弱):0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10-M20機能ソフトグリップ/LEDライト/Cスプリング式/部材を傷つけにくいハンマケースカバー締付能力(高力ボルト)M10-M16モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~3200、3(強):0~2600、2(中):0~1800、1(弱):0~1000適合バッテリーBL1860B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)15.4商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量M16高力ボルト:約360本
ハイパワーラチェットレンチ
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。用途機械などの整備・分解。最大トルク(N・m)90ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)12材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)ビット二面幅(mm)6.35
ミニラチェットレンチ
SK11¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。最大トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
SI 電動コードレス ラチェットレンチ
SI¥36,980税込¥40,6781台当日出荷コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。用途小径ボルト、ナットの脱着作業用電圧(V)DC10.8差込角(sq.)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])240バッテリー容量(Ah)2締付能力(普通ボルト)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90
マルチブレードウルトラ ステンレス対応
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
先端工具ソケットアダプター
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途先端工具ソケツトアダプター適合ボルト/一般市販ソケットトラスコ品番450-8688ねじ径(mm)60寸法B(mm)9.5二面幅(mm)六角/9.5
マルチソケットアダプタセット
Bcross(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角)差込角(mm)6.35、9.5、12.7シャンク径(mm)6.35
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)339トルク(N・m)102/203/339電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2差込角(mm)9.5(3/8インチ)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
ロングラチェットレンチ
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。用途機械などの整備・分解。最大トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)400質量(kg)1空気消費量(L/min)420最大締付トルク(N・m)35空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ
DEWALT¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.コードレスインパクトレンチセット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
ハイスピードラチェットレンチ
SK11¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。最大トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)能力ボルト径(mm)10セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×41×56
コードレスロングラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。ロングタイプ。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0988差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
コードレスラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0985差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62バッテリー容量(Ah)2.0
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5