- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- 90度のおすすめ人気ランキング
90度のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新3,540件の「90度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック付き蝶番」、「90度 クランプ」、「直角」などの商品も取り扱っております。
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
質量(kg)
0.2
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲
-20~60℃
接続
Rc1/4
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)
52
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)
1100
適応ボルトサイズ
M16、M20、M22用
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
6
締付トルク(N・m)
(常用)735
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを外曲がり90度の角に接続する時に便利です。
材質
PVC
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられるセットです。
用途航空産業向け
材質
工具鋼
トラスコ品番
792-8157
セット内容
ハウジング(ATI589A)3個、ブッシング9種類(#40(ATI589A-098)、#30(ATI589A-1285)、5/32(ATI589A-1562) 、#21(ATI589A-159)、3/16(ATI589A-1875) 、#10(ATI589A-1935)、7/32(ATI589A2187) 、1/4(ATI589A250) 、F(ATI589A257))
質量(g)
553
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸
-
切替方式
コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状
アングル
種類
丸型
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質
スチール
形状
90度エルボ
タイプ
メスシート
用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。ねじなどの小物部品がとりやすいカーブつき内箱です。ケースは90度・180度の2段階で開閉できます。
用途小物部品の収納に。
色
ブルー/クリア
高さ(mm)
46
奥行(mm)
220
仕切り
あり
材質(フタ)
AS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
210
有効内寸法・高さ(mm)
46
仕様
製品群:-
アズワン品番
65-1641-34
1個
¥419
税込¥461
23日以内出荷
90度ひねるだけで着脱が可能です。別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。
用途かさ上げスペーサーの交換。
仕様
イマオ シャフトジョイント
トラスコ品番
828-6151
材質(本体)
S45C
質量(g)
25
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
材質(シャフト)
S45C
クランプ力(N)
30
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg
寸法(mm)
250×45×170
種別
傾斜水準器
1個
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
材質
本体:PP・POM、墳板:SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.5
吐出量(L/min)
少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじ
G1/4
噴射角度
少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例
材質
66ナイロン
色
乳白
外形寸法(mm)
30/角
溝幅(mm)
(スロット)8.0
使用温度(℃)
常時:-40
グレード
標準
板厚(mm)
2.0~2.2
結束径(Φmm)
2.0~8.0
難燃性
(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを内曲がり90度の角に接続する時に便利です。
材質
PVC
先端部の側視ミラーにより視角を90度変え、また照明を集光するのでクリアに観察や撮影ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等
適合
Dino-Lite Premier2 S LWD/Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD/Dino-Lite Premier2 M LWD/Dino-Lite Premier2 LWD TV
対応OS
Windows10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,598
税込¥5,058
62日以内出荷