A65のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
15,765件の「A65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用ホースジョイント」、「半円バンド」、「Vベルト A65」などの商品も取り扱っております。
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 正三角形60° 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別 A形 材質 ゴム 種類 Vベルト 引張強度(kN) 4.4 伸長率(%) 3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト 角度(°) 40 ベルト形 A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番 850-5038 材質 配管用炭素鋼(SGP) 形状 同心レデューサ 高さ(mm) 50.8 呼び径 5×2 1/2 呼び径(B) 1×2-1/2 肉厚(mm) 4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A) 25×65 H(mm) 127 外径(mm) 139.8×76.3(OD1×OD2)
1箱(10個)
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

材質 NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm) 1.5 使用温度範囲(℃) 水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番 64-7833-37
1枚
680 税込748
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷


1セット(10個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)