- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- AA-60のおすすめ人気ランキング
AA-60のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新904件の「AA-60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「理研コランダム AA 60」、「aa-600 理研」、「吊りスプリング」などの商品も取り扱っております。
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)
228×280
基材
平織
砥粒
A
適合材
金属、木材、ゴム等
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
適合材
金属、FRP、プラスチック、木工など
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。
基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。
手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。
レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。
適合材
金属、木工、樹脂など
RoHS指令(10物質対応)
対応
大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
水研ぎでも空研ぎでも使用できます。
目詰まり防止加工により、カラミが起こらず美しく仕上がります。
紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。
用途自動車補修塗装面の研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様
アルミ目地・モルタル用
適合車種
歩道用
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。
硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。
天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨
適合材
木工、一般鋼、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
3600
サイズ
RV105
種類
軒とい
シリーズ
RV105
木材の仕上げ磨きに最適です。93×185mmのサンダーにセットできます。
用途木材の仕上げ磨き。
粒度
粒度:AA60・AA120・AA240・AA240
適合機種
電動サンダー
セット内容
AA60×5枚・AA120×5枚・AA240×5枚・AA240×5枚
寸法(mm)
93×230
1セット
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!
用途奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
砥粒
A(アルミナ)
対応材質
木材・金属・プラスチック
引っ張るとワイヤーが伸び、放すとスプリングの力で元にもどります。
インパクトドライバー等を吊り下げて使用します。
からくりの昇降テーブルのブレーキ装置としても使用できます。
小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
山金工業製ワークテーブル150シリーズ高さ調整タイプの脚部です。150シリーズの製品であれば、ご使用可能です。
色
シルキーホワイト
アジャスター調整範囲(mm)
0~15
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×25×P1.75
グリーン購入法
適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
エスコ品番
EA661AA-60
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外寸(mm)
109×157×47
内寸(mm)
104×151×43
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×151×43
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×157×47
1箱(2個)
¥750
税込¥825
当日出荷
ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。
アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(本体)
A6063/アルマイト処理
質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷