AB-15Pのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
20件の「AB-15P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手」、「BPHD-001T-P0.5」、「d-sub 25ピン オス」などの商品も取り扱っております。
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。
材質 首・クリップ:再生PC 全長(mm) 143 シリーズ アクロボール 方式 ノック式 最大径(Φmm) 11.3 インク色 先端ボール径(mm) 0.5 替芯 BRFV-10EF インク アクロインキ(油性) グリーン購入法 適合 色(軸) パープル 線の太さ 極細 入数(本) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1本
139 税込153
当日出荷

長さ(mm) 39.14 幅(mm) 12.55 ピッチ(mm) 2.74 極数 15 シリーズ HD 定格電圧(V) 400→0 定格電流(A) 3 深さ(mm) 14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ ケーブルマウント 最大動作温度(℃) 85 接続方向 ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
429 税込472
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
569 税込626
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)


仕様 冷凍、(Application)WB IHC IF IP、(Species Reactivity)Hu、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1.0mg/mL サイズ 100ul アズワン品番 86-6716-28 危険物の類別 非危険物
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源 AC100V 50/60Hz 安全装置 過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー 電源コード(m) 3 温度精度 設定:+0、-1.5℃ 機能 タイマー(24時間) 温度制御方式 PID制御 温度設定範囲(℃) 室温+4~56 温度設定単位 0.1℃
1個
389,800 税込428,780
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接続方式 ソルダレス端子(M5) JIS規格 C8201-2-2 Anne×2 主な用途 JIS互換性形/OC付 接続可能電線(mm2) 8 動作時間 0.1秒以内 逆接続 適合安全規格 電気用品安全法 フレーム(AF) 30 動作時間(s) 0.1以内
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1枚
79 税込87
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式 裏面形 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)