- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- AB-15Pのおすすめ人気ランキング
AB-15Pのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新20件の「AB-15P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手」、「d-sub 25ピン オス」、「ボールペン 紫」などの商品も取り扱っております。
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC400
定格電流(A)
3
結線方法
はんだ
アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。
材質
首・クリップ:再生PC
全長(mm)
143
色
黒
シリーズ
アクロボール
方式
ノック式
最大径(Φmm)
11.3
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
BRFV-10EF
インク
アクロインキ(油性)
グリーン購入法
適合
色(軸)
パープル
線の太さ
極細
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
12.55
ピッチ(mm)
2.74
極数
15
シリーズ
HD
定格電圧(V)
400→0
定格電流(A)
3
深さ(mm)
14.74
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
仕様
冷凍、(Application)WB IHC IF IP、(Species Reactivity)Hu、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1.0mg/mL
サイズ
100ul
アズワン品番
86-6716-28
危険物の類別
非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源
AC100V 50/60Hz
安全装置
過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー
電源コード(m)
3
温度精度
設定:+0、-1.5℃
機能
タイマー(24時間)
温度制御方式
PID制御
温度設定範囲(℃)
室温+4~56
温度設定単位
0.1℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
接続方式
ソルダレス端子(M5)
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
主な用途
JIS互換性形/OC付
接続可能電線(mm2)
8
動作時間
0.1秒以内
逆接続
可
適合安全規格
電気用品安全法
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式
裏面形
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2