AB200のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
526件の「AB200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 白 耐候性」、「バッジホルダー」、「マグネット 長方形」などの商品も取り扱っております。
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質 66ナイロン 乳白色 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質 66ナイロン アイボリー 種類 耐候・耐熱 使用温度(℃) -40~+110 UL規格 -
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質 66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様 耐候・耐熱グレード 材質 66ナイロン グレー 種類 耐候・耐熱 使用温度(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性 耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番 433-7450 質量(g) 298 タイプ ダブルアクション工具(手動式) 適合タイ ABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)。MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N) 最大147.0 口金寸法A(mm) 5.5 A寸法適合タイ幅(mm) 1.8~5.0 口金寸法B(mm) 1.6 B寸法適合タイ幅(mm) 最大1.5 替え口金 有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個ほか
199 税込219
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質 FC250 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数 A4コピー用紙約10枚 幅(mm) 20 厚さ(mm) 10
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材 HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプ スティックタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
18,900 税込20,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)