ABSのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
46,582件の「ABS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ABS 板」、「ABS樹脂」、「ABS丸棒」などの商品も取り扱っております。
押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm) 165 材質 (ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法 取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm) 165 カッター刃(mm) 40 材質(刃) SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。
材質 ABS樹脂 アズワン品番 64-3502-77
1セット(4組)
239 税込263
当日出荷

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 58×96×20 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様 小物入れ内寸(mm):128×114×72 付属品 壁取り付け用ネジ×2本 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 400×152×146 収納本数(本) 4本 アズワン品番 3-847-01 穴径(mm) Φ78
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

様々なアンプルのカットに使用可能です。
材質 本体/ABS樹脂 全長(mm) 168 アズワン品番 4-4913-01
1個
3,267 税込3,594
当日出荷

優れた耐衝撃性 良好な耐熱性と引張強度
用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


福井クラフト竜宮膳用 ABS天板
天板裏面の四隅にゴムシート加工を施し積み重ねの際の、 スベリやキズを防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×480×35
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロック ダイヤル式 呼称(mm) 60 材質 ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 60×62 つる径(Φmm) 7 材質(ツル) 鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格 日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4 沸点(℃) ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ低位通気弁 PICO
実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
仕様 ●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用 アズワン品番 68-0648-36
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

救急救命時の使用済針の廃棄用ケースで救急車・ドクターカー・ドクターヘリ等に携行できます。ポケット、カバンに入れていても針が飛び出しません。蓋がスライド式なので片手でも操作可能です。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 140×25×19 質量(g) 29 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 7-7205-01
1個
819 税込901
翌々日出荷

三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質 ABS樹脂 質量(g) 205(満水時315) 交換目安 3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×100×59 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量 1.6L/分 最小動水圧 0.07MPa 材質(ろ材) 中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。 トラスコ品番 114-4841 材質 アルミニウムもしくはABS、ABS 幅(mm) 42 全長(mm) 76.5 外径(Φmm) 排気:42 使用空気圧力(MPa) 0.1 ノズル長(mm) 76.5 ノズル口径(Φmm) 3 取付口 エア:R1/2 適合流体 ブロワエア ノズル幅(mm) 42 ノズル形状 フラット形 ノズル取付口 R1/2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

オリジナル復刻版。耐震性を重視しZ系のインナーフェンダーを、純正と同様にABS(強化プラスチック)で忠実に再現しました。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。 淡黄色透明 容量(mL) 480 質量(g) 495 トラスコ品番 366-4104 使用温度範囲(℃) 0~60(金型温度) 対応材質 樹脂 主成分 芳香族化合物 主な用途 ヤニ取り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.144L 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ハンドル) ABS バルブ種類 ミニボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)