AC-DC 変換アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
223件の「AC-DC 変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac/dc変換ソケット」、「DC/AC変換」、「dc12v 変換 アダプター」などの商品も取り扱っております。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh) 5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g) 約800 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約98×185×38 定格出力 【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.52 充電時間(時間) 約3~4 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力 DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品 DCプラグつきケーブル(メス) 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100~240 保証期間 1年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容 単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g) 【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ 単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm) 【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-C電源をUSB-CとUSB-Aに変換して分配する同時充電対応のUSBアダプターです。コンパクトサイズで取付け後も目立ちません。2ポート合計最大3A、15Wまで対応。(ご使用のUSB電源が出力3A以上の場合)。自動判別ICを搭載、接続機器に3A以下の最適な電力を供給できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 23×20×25 出力電圧(V) DC5(2ポート合計) 出力電流(A) DC3(2ポート合計) 電源電圧(V) DC5 許容電力(W) 15(2ポート合計)
1個
699 税込769
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
ブラック 質量(g) 125 定格電圧(V) AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×81×73
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電圧(V) DC12、DC5 質量(g) 107 出力電流(A) (DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×30×99 消費電力(VA) 30 使用環境温度(℃) 0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃) 0~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約55×325×256 解像度 録画:5M-N、4M-N、1080p、720p 再生速度 2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生) モード 常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画 プロトコル HTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P RoHS指令(10物質対応) 対応 バックアップメモリ USB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB) 映像圧縮方式 H.265、H.264H、H.264、H.264B 容量(TB) 2TB フレームレート 5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps 音声 (出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1 映像出力 HDMI×1 / VGA×1 ハードディスク 2TB(内蔵)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)EX-SDIデジタルレコーダー
EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー ! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080) 録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。 付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。 カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。 専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途 映像圧縮方式 H.264 音声圧縮形式 ADPCM 解像度 1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒) 画質 4段階(最高、高、標準、低) 記録間隔 30段階(1~30枚/秒) モード 録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索 表示 日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで ファイルバックアップ USBメモリー 録画時間 最大30秒(プリアラーム録画) 音声出力 -4dBs 100Ω RCA×1 接続端子 USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 電源電圧(V) AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 使用可能温度範囲 5~40℃ 使用湿度範囲 10~80% 付属品 取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AC-E19の後継機で、DCカプラーDR-E19と接続し、家庭用電源で使用するためのACアダプターです。
仕様 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(mm):約118.0×34.0×51.4(接続コード除く) その他 DC 12.0V/5.0A(60W) 質量(g) 約249(電源コード除く) 対応機種 EOS R1、EOS R3、EOS-1D X Mark III
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品 変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm コード長さ(m) 約1.8 入力 AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E19と組み合せて使用
対応機種 EOS 1D X Mark II/1D X/1D Mark IV/1Ds Mark III/1D Mark III
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)