- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- AF-500のおすすめ人気ランキング
AF-500のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新152件の「AF-500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートドレン付エアフィルタ」、「薄板クランプ」、「真空用フィルター」などの商品も取り扱っております。
袋状の最も手軽な蓄冷剤です。
蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。
洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。
配送、医薬品の保冷配送など。
管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm)
39
適合荷重
歩道用
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容
ホース類/取付説明書/製品保証書
材質
フィッティング:アルミ
色
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容
ホース類/取付説明書/製品保証書
色
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
適合機種
FX-805
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容
ホース類/取付説明書/製品保証書
色
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容
ホース類/取付説明書/製品保証書
色
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質
カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)
0.45
ねじ口規格(GL)
45
材質(メンブレン)
CA
用途金型および精密部品の研磨加工に
空気消費量(m3/min)
0.3
ホース取付口
Rc1/4
セット内容
専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)
使用空気圧力(MPa)
0.6
取付最大軸径(Φmm)
6(5使用可能)
材質
アルミナ砥材
質量(g)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外・屋内
特殊用途
防雨
消費電力(W)
425
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
6400
仕様
アース無し
電圧(V)
AC100
標準消費電力料金(円/h)
10.6
替球
NRF-500 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
薄板の水平吊りに便利なクランプです。
湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
エアー流量調整付。
取付ねじ
G(PF)1/8”
ノズル長(mm)
500
穴径(Φmm)
2
エア噴出量(L/min)
135
エスコ品番
EA123AF-500
材質
真鍮
パイプ径(Φmm)
6
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。