AF-500のおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
152件の「AF-500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保冷剤 カバー」、「smc オートドレン」、「薄板クランプ」などの商品も取り扱っております。
袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm) 39 適合荷重 歩道用
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容 ホース類/取付説明書/製品保証書 材質 フィッティング:アルミ フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容 ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容 ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容 ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質 カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂 ポアサイズ(μm) 0.45 ねじ口規格(GL) 45 材質(メンブレン) CA
1箱(12包×1個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金型および精密部品の研磨加工に 空気消費量(m3/min) 0.3 ホース取付口 Rc1/4 セット内容 専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12) 使用空気圧力(MPa) 0.6 取付最大軸径(Φmm) 6(5使用可能)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アルミナ砥材 質量(g) 20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本ほか
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類 レフ球 使用場所 屋外・屋内 特殊用途 防雨 消費電力(W) 425 電源タイプ 電源コード式 明るさ(Lm) 6400 仕様 アース無し 電圧(V) AC100 標準消費電力料金(円/h) 10.6 替球 NRF-500 110V 最大口開き(mm) 95 口金 E39 光源寿命 2000時間
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。 エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアー流量調整付。
取付ねじ G(PF)1/8” ノズル長(mm) 500 穴径(Φmm) 2 エア噴出量(L/min) 135 エスコ品番 EA123AF-500 材質 真鍮 パイプ径(Φmm) 6
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷


・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
5,052 税込5,557
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)